Protector de almohadilla

Ref.: 0586393001

INTERFACE MULTIAGUJERO 150 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INTERFACE MULTIAGUJERO 150 MM
Protector de almohadilla
Para plato soporte autoadherente
Prolonga la vida útil de todos los platos de lija de gancho y bucle disponibles en el mercado cuando se utilizan discos abrasivos Net Perfect.

Función de protección independientemente de los orificios

Se adapta a cualquier plato de lija, prolonga la vida útil del plato de lija de gancho y bucle y garantiza una mejor adhesión entre el plato de lija de gancho y bucle y el disco abrasivo

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

2.6 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Catálogo General

0586393001

Ficha Técnica

32405588.pdf

Ficha Técnica

32405597.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top