Interface multiagujero

Ref.: 0587586004

SOFT DISC MULTIAGU. FINO PRO-AIR 150 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFT DISC MULTIAGU. FINO PRO-AIR 150 MM
Interface multiagujero
PRO-AIR
Interfaces con soporte de gancho y bucle con multiagujeros

Características

  • Transforma la dureza del plato y lo hace más flexible y blando permitiendo tratar zonas curvas.
  • Asegura una mejor adherencia entre el disco y el plato.

Ventajas

  • De uso universal adaptable a todos los platos de todas las lijadoras, sin embargo, tiene mejor rendimiento y aspiración con el plato PRO-AIR.

Beneficios

  • Aumenta la duración del plato original sin necesidad de cambiarlo.

Material

Poliamida y tejido de aramida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0587586004

Ficha Técnica

576420166.pdf
Scroll to top