SOBRETENSION TRANS-1P+N-20KA-335VAC

Ref.: 0975701101
Ver todas las versiones

SOBRETENSION TRANS-1P+N-20KA-335VAC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOBRETENSION TRANS-1P+N-20KA-335VAC

Número de polos eléctricos

1 Uds
Más Información

Profundidad

67 mm
Más Información

Frecuencia máxima de dimensionado

0 Hz
Más Información

Frecuencia mínima de dimensionado

0 Hz
Más Información

Tensión continua máx.

335 V/CA
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Corriente de descarga

20 kA/CA/CC
Más Información

Valor de la corriente máxima

0 A
Más Información

Corriente conmutada

0 A
Más Información

Nivel de protección de tensión

335 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima de dimensionado

0/0 Hz
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

35 x 85 x 67 mm
Más Información

Catálogo General

0975701101

Ficha Técnica

32408179.pdf

Ficha Técnica

32408180.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top