SOBRETENSION PERM-MAGNETOTERMICO

Ref.: 0975701100
Ver todas las versiones

SOBRETENSION PERM-MAGNETOTERMICO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOBRETENSION PERM-MAGNETOTERMICO

Profundidad

76 mm
Más Información

Frecuencia máxima de dimensionado

0 Hz
Más Información

Frecuencia mínima de dimensionado

0 Hz
Más Información

Tensión continua máx.

295 V/CA
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

85.5 mm
Más Información

Corriente de descarga

0 A
Más Información

Valor de la corriente máxima

0 A
Más Información

Corriente conmutada

0 A
Más Información

Nivel de protección de tensión

295 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima de dimensionado

0/0 Hz
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

25 x 85,5 x 76 mm
Más Información

Catálogo General

0975701100

Ficha Técnica

32408179.pdf

Ficha Técnica

32408180.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top