Descripción
PROTECTOR GAFAS GRADUADAS EN166/177
Sobregafas de protección LIBRA
®Uso versátil con una protección y comodidad perfectas
Excelente cobertura del área ocular
Innovadora tecnología de lente con una excelente claridad óptica
- Trabajo sin cansancio
- Mejor capacidad de concentración
- Previene accidentes y riesgos relativos a errores
- Ideal para largos periodos de uso y junto con gafas graduadas
Visión transparente y sin distorsiones
Gracias a sus lentes de policarbonato con frente de ondas optimizado
Lentes con revestimiento de alta calidad
- La parte exterior es extremadamente resistente a los arañazos
- La parte interior cuenta con un revestimiento antiempañante permanente
Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)
Excelente para combinar con gafas graduadas
No hay contacto entre las correas y las gafas graduadas, por lo que no hay puntos de presión
Ajuste rápido y automático de las patillas para adaptarse a la forma de la cabeza
Los extremos de las patillas son especialmente flexibles y suaves para una mayor comodidad
Trabajos de fresado, torneado y rectificado, trabajos de mecánica de precisión, trabajos de laboratorio y montaje, trabajos en exteriores y gafas de seguridad para visitantes