Herramienta de montaje de una mano resistente de VIKING ARM

Ref.: 0714662980
Ver todas las versiones

SARGENTO VIKING STRONG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARGENTO VIKING STRONG
Herramienta de montaje de una mano resistente de VIKING ARM
Herramienta de montaje de alta calidad para el profesional, que se maneja con una sola mano
  • La unidad de calibración mejorada garantiza el ajuste con una precisión aún mayor para numerosas aplicaciones
  • Montaje rápido y sencillo de objetos pesados para trabajos de elevación, descenso y tensado
  • Límite de carga: 150 kg
  • El acero al carbono negro de alta calidad proporciona una gran robustez

Hay dos opciones para bajar o abrir la herramienta de fijación.


Si se acciona la palanca izquierda, es posible bajar objetos con una precisión milimétrica; por su parte, la palanca derecha se utiliza para la apertura total del dispositivo.


Para elevación, descenso y fijación de objetos pesados

Ancho de fijación externa

215 mm
Más Información

Material

ST/ST
Más Información

Fuerza de tensión

1.5 kN
Más Información

Ancho de perfil

104 mm
Más Información

Ancho de fijación interna

380 mm
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

6 mm
Más Información

Voladizo

38 mm
Más Información

Anchura de fijación interna mínima

155 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

215 mm
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

380 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1484.000 g
Más Información

Anchura de fijación interna mínima/máxima

155-380 mm
Más Información

Manual instrucciones

570217443.pdf

Catálogo General

0714662980

Ficha Técnica

528146358.pdf
Scroll to top