Profundidad |
680 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Anchura |
570 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
587 mm |
Diseño del cajón |
1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm;1 cajón, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm;2 cajones, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm |
Tipo de extracción |
Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos |
Color del cuerpo |
Gris luminoso RAL 7035 |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
437 mm |
Capacidad de carga del cajón |
100 kg |
Color del cajón |
Azul genciana RAL 5010 |
Número de cajones |
4 Uds |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
25000.000 g |
Altura |
410 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
570 x 680 x 410 mm |
Anchura x profundidad (dimensión interna del cajón) |
437 x 587 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957321041 |