Soldadura blanda

Ref.: 098211120
Ver todas las versiones

SLDRROD-UNLEADED-SN92CU8

Descripción

SLDRROD-UNLEADED-SN92CU8
Soldadura blanda
Sin plomo, de conformidad con la norma DIN EN ISO 9453

Posibles ámbitos de aplicación:


  • Construcción de radiadores

  • Fabricación de carrocerías

Utilice siempre un soldador de soldadura blanda junto con pasta de estañado sin plomo

Temperatura de procesamiento máxima

350 °C
Más Información

Formulario

Plano
Más Información

Designación del material

S-Sn92Cu8
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Sin plomo

Más Información

Temperatura de fundido máxima

350 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

230 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

250 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

80030000000
Más Información

Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso)

92 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1015.500 g
Más Información

ISO

9453
Más Información

Composición Cu de la soldadura fuerte (% de peso)

8 %
Más Información

Normas

ISO 9453
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

250 hasta 350 °C
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

230 hasta 350 °C
Más Información
Scroll to top