Surtido de pistola de soldar eléctrica de 230 V 60 W

Ref.: 5964071500

SLDRGUN-EL-GUN-SORT-SYSKO

Descripción

SLDRGUN-EL-GUN-SORT-SYSKO
Surtido de pistola de soldar eléctrica de 230 V 60 W
5 piezas en maletín de sistema
Lista para usar de inmediato gracias a su breve tiempo de calentamiento

Tiempo de calentamiento corto

Lista para soldar en cinco segundos

Puntos de soldadura fácilmente visibles

Carcasa de plástico con iluminación del punto de soldadura incorporada

Protección para el usuario

Dispositivo aislado de acuerdo con las normas internacionales

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

851511000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2640.500 g
Más Información
Scroll to top