Set de llaves de vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413430
Ver todas las versiones

SKTWRNCHIMP-12IN-POWER-SET-3PCS

Descripción

SKTWRNCHIMP-12IN-POWER-SET-3PCS
Set de llaves de vaso de impacto de 1/2 pulg.
3 piezas
Compuesto por llaves de vaso de impacto en tamaños 17/19/21 con anillo de refuerzo integrado para una mayor vida útil
  • Norma: DIN 3121/ISO 1174
  • Salida: Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica
  • Geometría: larga

Larga vida útil

Anillo de refuerzo para garantizar una vida útil de como mínimo dos veces la de una llave de vaso de impacto tradicional, para llantas de metal ligero.

Casquillo de plástico sustituible

Revestimiento de plástico para proteger las llantas de aluminio

Llaves de vaso con codificación de color

Facilita la selección del tamaño necesario para perder menos tiempo de trabajo.


Se suministran en una resistente caja de plástico

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

17 x 19 x 21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

736.000 g
Más Información
Scroll to top