Reductor, poliamida, métrico, hexagonal

Ref.: 0967974252
Ver todas las versiones

SKINDICHT KU-M 2520

Descripción

SKINDICHT KU-M 2520

Material

PA 6 GF30
Más Información

Rosca de conexión (después de la reducción)

M20 x 1,5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Ancho de llave

29 mm
Más Información

Rosca de conexión

M25 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.949 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información