Apta para todos los bombines NP de 6 pines de cierre simultáneo de Würth
Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
59.6 mm |
Tipo de cierre |
Misma llave para varios candados |
Cierre |
GS 2 |
Código del sistema armonizado |
83017000000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.000 g |
Número del pasador elástico |
RW27760 |
Altura |
23.9 mm |
Catálogo General |
0687672801 |