Maletín de chapa de acero

Ref.: 096372 224
Ver todas las versiones

SK424 MALETIN ACERO 36 COMP 113MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SK424-MALETIN ACERO 18COMP 113MM

Profundidad

305 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

448 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Descripción de tipo

SK424
Más Información

Código del sistema armonizado

73261990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 kg
Más Información

Altura

133 mm
Más Información

Catálogo General

096372224

Ficha Técnica

32411487.pdf

Ficha Técnica

32411506.pdf