Herramienta de reparación de abolladuras

Ref.: 0691500095
Ver todas las versiones

SISTEM EXTRACCION SOLDAD.AIRE AP 9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SISTEM EXTRACCION SOLDAD.AIRE AP 9
Herramienta de reparación de abolladuras
Eliminador de abolladuras
Herramienta de reparación de abolladuras para daños en carrocerías

Permite reparar abolladuras de carrocerías desde el exterior

Elimina la necesidad de desmontar paneles interiores, con el consiguiente ahorro de tiempo

Tiempos de soldadura reducidos (de aprox. 0,3 s) y enfriado instantáneo; solo calienta la superficie de la chapa metálica

Fácil de usar

Se suministra en maletín de plástico con electrodo soldable, llave para ventosas y conector de 1/4"


1. Conecte el Dent Killer al transformador


2. Es necesario eliminar cualquier revestimiento de la chapa metálica


3. Coloque el electrodo soldable en la posición más baja y ajuste el tope de altura


4. Suelde el electrodo soldable moviendo el botón de activación hasta que haga clic


5. Tire hacia arriba de la chapa metálica y pulse el botón de activación a fondo para enfriar el dispositivo de inmediato


Para eliminación de abolladuras en casos como los siguientes:


  • Daños por granizo

  • En zonas de la carrocería con paneles dobles

  • Arañazos y rayas largos

  • Abolladuras grandes y pequeñas

Aceleración máxima

2.5 m/s²
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

8 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

4 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

6 bar
Más Información

Nivel de presión acústica

66 dB
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información

Altura

170 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

6-8 bar
Más Información

Longitud x anchura x altura

190 x 80 x 170 mm
Más Información

Catálogo General

0691500095

Ficha Técnica

32409138.pdf
Scroll to top