Biocontenedor OKO-LINER

Ref.: 0683720370
Ver todas las versiones

DDU-RECIPIENTE RESIDUO OKO LINER 4 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-RECIPIENTE RESIDUO OKO LINER 4 L
Biocontenedor OKO-LINER
Contenedor de 4 litros con tapa y filtro de carbón activo

Material

PLA
Más Información

Longitud

229 mm
Más Información

Anchura

186 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

4 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

489.580 g
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Catálogo General

0683720370

Ficha Técnica

32407578.pdf

Ficha Técnica

32407579.pdf

Ficha Técnica

32407580.pdf

Ficha Técnica

32407581.pdf
Scroll to top