Sistema de reciclaje VS ENVI Space y ENVI Space S

Ref.: 0683720369
Ver todas las versiones

OKO LINER 3PZ-10/10/22L-B 600

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OKO LINER 3PZ-10/10/22L-B 600
Sistema de reciclaje VS ENVI Space y ENVI Space S
Para un acceso cómodo e integral, incluso a los compartimentos traseros gracias a la guía Nova Pro sincronizada con deslizamiento de extensión total, amortiguación integrada y cierre automático
  • Para anchos de carcasa de entre 450 y 600 mm
  • Para una profundidad de instalación de 464 mm
  • Versión especial ENVI Space S para montar la unidad de suelo con una profundidad de instalación central de solo 310 mm
  • Separación clara de residuos: los diferentes contenedores permiten almacenar distintos tipos de residuos por separado
  • Cubierta retráctil con acabado lacado sobre los contenedores de residuos como zona de almacenamiento adicional
  • Recipientes de plástico aptos para alimentos que también son adecuados para el almacenamiento, por ejemplo, de alimentos para animales u otros productos alimenticios
  • Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70 °C
  • Las asas de los contenedores sirven para colocar bolsas de basura y permiten sacar fácilmente el contenedor
  • Opcionalmente, se pueden cubrir los contenedores con tapas cerradas y tapas orgánicas con filtros de carbón activo
  • Gracias a la plantilla de instalación suministrada, no es necesario realizar mediciones durante la instalación en la carcasa
  • No se necesitan herramientas para fijar el conjunto a las guías
  • Cómodo ajuste frontal 3D para un ajuste sencillo y cómodo de la parte delantera, incluso cuando está instalada
  • Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento

Capacidad del recipiente

10 l
Más Información

Capacidad de carga dinámica

40 kg
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

464 mm
Más Información

Altura de instalación

370 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Profundidad de montaje

392 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

2x10 + 1x22 l
Más Información

Capacidad del recipiente 3

22 l
Más Información

Capacidad del recipiente 2

10 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Número de recipientes

3
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11000.000 g
Más Información

Altura

370 mm
Más Información

Catálogo General

0683720369

Ficha Técnica

32407578.pdf

Ficha Técnica

32407579.pdf
Scroll to top