Sistema compacto
Rápido y fácil de usar
Cinco veces más ligero que el sistema de flejado de acero
También ideal para su uso en desplazamientos
Fijación simple a mano o con un tensor
Resistente a la radiación UV y a la intemperie
Gran resistencia a las sustancias químicas
No deja puntos de presión, arañazos ni manchas de óxido
El fleje no provoca daños en los productos
Los flejes y las grapas se pueden utilizar varias veces
Excelente relación calidad/precio
Sin bordes afilados
Con los flejes de poliéster Spannfix, incluso las piezas grandes y pesadas (tubos, andamios, madera, piedra natural, mercancías paletizadas, etc.) se pueden flejar de forma rápida y segura. Los flejes son ideales para agrupar todo tipo de mercancías sobre la superficie de carga.
Las cargas por impacto pueden requerir un mayor número de vueltas de fleje.
Para proteger adecuadamente las cargas durante el amarre de mercancías agrupadas sobre una superficie de carga, se requiere el uso de alfombrillas antideslizantes y correas de amarre.
Anchura de la banda |
16 mm |
Longitud de la cinta |
850 m |
Material de la banda de abrazadera |
Poliéster |
Número de insertos de correa |
1000 Uds |
Código del sistema armonizado |
84224000000 |
Peso del producto (por artículo) |
23950.000 g |
Catálogo General |
0899713000 |
Ficha Técnica |
32410730.pdf |