Set de herrajes de cierre suave para puertas correderas externas

Ref.: 0684525551

AY-SOFTCLOSESYST-RSB85-HV-40KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-SOFTCLOSESYST-RSB85-HV-40KG
Set de herrajes de cierre suave para puertas correderas externas
  • El sistema de amortiguación con certificación CATAS para puertas funciona al abrir y cerrar, en sistemas de dos y tres puertas

Colocar solo en el perfil superior


Importante: Si desea amortiguar la apertura y el cierre, inserte un juego por puerta

Material

PLA/MET
Más Información

Amortiguación

Hasta 40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

0684525551

Ficha Técnica

32407322.pdf

Ficha Técnica

32407323.pdf
Scroll to top