Perfil de etiquetado, magnético

Ref.: 0957570190
Ver todas las versiones

SIST. ETIQUETADO-MAGNETICO-H20MM

Descripción

SIST. ETIQUETADO-MAGNETICO-H20MM
Perfil de etiquetado, magnético
Portaetiquetas de fijación magnética. Práctico perfil en C que se introduce fácilmente y permite fijar firmemente etiquetas insertables
  • Se puede acortar a distintas longitudes
  • Banda de etiquetado magnética
  • Incluye bandas de etiquetado y bandas transparentes para proteger de la contaminación

Para fijación en superficies metálicas, como estantes de acero, armarios y cajones metálicos

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Magnético
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.820 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top