Sistema de reciclaje VS ENVI Flex y VS ENVI Flex Pro

Ref.: 0683720982
Ver todas las versiones

SIST-CUBOS-ENVIFLEX-LAVA-800-3-77LTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIST-CUBOS-ENVIFLEX-LAVA-800-3-77LTR
Sistema de reciclaje VS ENVI Flex y VS ENVI Flex Pro
Proporciona un gran volumen incluso en la carcasa pequeña
  • Para carcasa con una anchura entre 450 y 900 mm
  • Para una profundidad de instalación mínima de 400 mm
  • Para alturas de instalación mínimas de 366 mm o 466 mm (ENVI FLEX PRO)
  • Para montaje en sistemas de armazones disponibles en el mercado, como DWD-XP, Nova Pro Scala y Vionaro, de una longitud nominal de 450 mm
  • Separación clara de residuos: los diferentes contenedores permiten almacenar distintos tipos de residuos por separado
  • Cubierta retráctil con acabado lacado sobre los contenedores de residuos como zona de almacenamiento adicional
  • Recipientes de plástico aptos para alimentos que también son adecuados para el almacenamiento, por ejemplo, de alimentos para animales u otros productos alimenticios
  • Los recipientes son fáciles de limpiar y se pueden limpiar en el lavavajillas a una temperatura máxima de 70 °C
  • Las asas de los contenedores sirven para colocar bolsas de basura y permiten sacar fácilmente el contenedor
  • Opcionalmente, se pueden cubrir los contenedores con tapas cerradas y tapas orgánicas con filtros de carbón activo
  • Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento

Capacidad del recipiente

28 l
Más Información

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

455 mm
Más Información

Altura de instalación

452 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

800 mm
Más Información

Color

Gris lava
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

2 × 28 + 1 × 21 l
Más Información

Capacidad del recipiente 3

21 l
Más Información

Capacidad del recipiente 2

28 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Número de recipientes

3
Más Información

Profundidad de instalación mínima

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8700.000 g
Más Información

Altura

452 mm
Más Información

Catálogo General

0683720982

Ficha Técnica

32407580.pdf

Ficha Técnica

32407581.pdf