Color de asientos |
Negro |
Altura mínima |
450 mm |
Número de rollos |
5 Uds |
Diseño del bastidor |
Base en estrella con ruedas |
Fondo del asiento |
460 mm |
Ajuste de altura |
Resorte de gas a presión |
Con reposabrazos |
Opcional |
Inclinación del asiento ajustable |
Sí |
Altura máxima |
600 mm |
Altura del respaldo |
500 mm |
Respaldo |
Altura ajustable;Regulación automática de peso |
Material del asiento |
Material |
Material del marco |
Acero/plástico |
Anchura del asiento |
460 mm |
Color del marco |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
13.500 kg |
Altura mínima/máxima |
450-600 mm |
Catálogo General |
0957591045 |