SILLA-WRKSHP-ARTIFCLLEATHR-ACTIV1 Silla giratoria de trabajo ACTIV Silla de trabajo giratoria moderna con equipo funcional y ergonómico, y respaldo con flujo de aire
Fácil manejo gracias a su práctica empuñadura
Regulación automática del peso para uso individual y asiento activo-dinámico que no es necesario ajustar
Asiento cómodo, el aire circula alrededor de la espalda gracias al cómodo cojín con efecto de flujo de aire
Varias opciones de ajuste, como ajuste de profundidad e inclinación del asiento y altura del respaldo que amplía la capacidad de movimiento
La etiqueta permite personalizar y asignar la silla
La percha permite organizar objetos personales y funcionales como chaquetas, bolsas, dispositivos de protección auditiva o guantes
Dos tapicerías diferentes disponibles: Tela o cuero sintético
Apoyabrazos 4D disponible como accesorio opcional
Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje.
https://www.wurth.es/silla-wrkshp-artifclleathr-activ1558206SILLA-WRKSHP-ARTIFCLLEATHR-ACTIV1SILLA-WRKSHP-ARTIFCLLEATHR-ACTIV1<br>Silla giratoria de trabajo ACTIV<br>Silla de trabajo giratoria moderna con equipo funcional y ergonómico, y respaldo con flujo de aire<br><ul><li>Fácil manejo gracias a su práctica empuñadura</li><li>Regulación automática del peso para uso individual y asiento activo-dinámico que no es necesario ajustar</li><li>Asiento cómodo, el aire circula alrededor de la espalda gracias al cómodo cojín con efecto de flujo de aire</li><li>Varias opciones de ajuste, como ajuste de profundidad e inclinación del asiento y altura del respaldo que amplía la capacidad de movimiento </li><li>La etiqueta permite personalizar y asignar la silla</li><li>La percha permite organizar objetos personales y funcionales como chaquetas, bolsas, dispositivos de protección auditiva o guantes</li><li>Dos tapicerías diferentes disponibles: Tela o cuero sintético</li><li>Apoyabrazos 4D disponible como accesorio opcional</li></ul><br><P>Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/113942457.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/113942457.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Equipamiento de taller/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Equipamiento de taller/Camilla2024-04-23T02:22:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!