https://www.wurth.es/silla-trabajo-supertec-basic-1457714SILLA-TRABAJO-SUPERTEC-BASICSILLA-TRABAJO-SUPERTEC-BASIC<br>Silla de trabajo giratoria BASIC<br>Con tapa Supertec<br>Silla de taller robusta con respaldo ajustable<br><ul><li>Extremadamente robusta, firme y fácil de limpiar, así como suave y transpirable gracias al asiento y al respaldo con funda de Supertec</li><li>Superficie del asiento con forma ergonómica y soporte para la pelvis</li><li>Respaldo extragrande y ergonómico con apoyo lumbar integrado</li><li>El respaldo de contacto permanente soporta los movimientos de la parte superior del cuerpo y se puede bloquear en cualquier posición</li><li>Ajuste de la altura del respaldo</li><li>Base en forma de cruz de plástico resistente y de perfil bajo con ruedas que frenan en función de la carga para suelos duros</li></ul><br><P>Ideal para espacios de trabajo sentado en talleres e instalaciones de producción, por ejemplo, dispensación de material, montaje o almacén</P><br><P>Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18037708.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/18037708.jpg457719/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Equipamiento de taller/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Equipamiento de taller/Camilla2024-02-16T19:40:54+0000