Silla de trabajo giratoria BASIC

Ref.: 0957591001

SILLA-TRABAJO-PIEL-ARTIF-BASIC

Descripción

SILLA-TRABAJO-PIEL-ARTIF-BASIC
Silla de trabajo giratoria BASIC
Con funda de cuero sintético
Silla de taller robusta con respaldo ajustable
  • Especialmente duradera y fácil de limpiar
  • Asiento ergonómico con soporte para la pelvis
  • Respaldo extragrande y ergonómico con apoyo lumbar integrado
  • El respaldo de contacto permanente soporta los movimientos de la parte superior del cuerpo y se puede bloquear en cualquier posición
  • Ajuste de la altura del respaldo
  • Base de plástico plana y estable con ruedas pivotantes que frenan en función de la carga para suelos duros

Ideal para espacios de trabajo sentado en talleres e instalaciones de producción, por ejemplo, dispensación de material, montaje o almacén


Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje

Color de asientos

Negro
Más Información

Altura mínima

450 mm
Más Información

Número de rollos

5 Uds
Más Información

Diseño del bastidor

Base en estrella con ruedas
Más Información

Fondo del asiento

470 mm
Más Información

Regulación de altura

Más Información

Con reposabrazos

Opcional
Más Información

Inclinación del asiento ajustable

No
Más Información

Altura máxima

600 mm
Más Información

Altura del respaldo

500 mm
Más Información

Con reposapiés

No
Más Información

Material del asiento

Cuero de imitación
Más Información

Material del marco

Plástico
Más Información

Anchura del asiento

460 mm
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

450-600 mm
Más Información
Scroll to top