SILLA-TRABAJO-ARTIFCLLEATHR-(BASIC H) Silla de trabajo alta BASIC Con ruedas con bloqueo de asiento Silla alta de trabajo robusta y móvil con soporte circular para pies e innovadores rodillos de bloqueo de asiento obligatorios para sillas de trabajo altas.
El respaldo extra grande y ergonómico con soporte lumbar integrado (respaldo de contacto permanente) resiste los movimientos de la parte superior del cuerpo y se puede bloquear en cualquier posición
Los innovadores rodillos de bloqueo del asiento se accionan al detectar el peso del usuario y se desbloquean cuando el usuario se retira
Anillo de pie ajustable en altura (cromado)
Cojín de cuero sintético suave y cómodo (lavable y resistente al desinfectante)
Asiento ajustable en altura de 580 a 850 mm con muelle neumático
Asiento ergonómico con soporte para la pelvis
Base de plástico estable y plana con forma de estrella
Ideal para estaciones de trabajo elevadas en talleres y entornos de producción donde se requiere una movilidad segura.
Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje.
Por motivos de seguridad, los asientos de más de 650 mm de altura no pueden girarse si se están usando. Los innovadores rodillos de bloqueo del asiento permiten cumplir con este requisito. En cuanto el usuario se retira, el asiento se puede mover y girar automáticamente.
https://www.wurth.es/silla-trabajo-artifclleathr-basic-h564326SILLA-TRABAJO-ARTIFCLLEATHR-(BASIC H)SILLA-TRABAJO-ARTIFCLLEATHR-(BASIC H)<br>Silla de trabajo alta BASIC<br>Con ruedas con bloqueo de asiento<br>Silla alta de trabajo robusta y móvil con soporte circular para pies e innovadores rodillos de bloqueo de asiento obligatorios para sillas de trabajo altas.<br><ul><li>El respaldo extra grande y ergonómico con soporte lumbar integrado (respaldo de contacto permanente) resiste los movimientos de la parte superior del cuerpo y se puede bloquear en cualquier posición</li><li>Los innovadores rodillos de bloqueo del asiento se accionan al detectar el peso del usuario y se desbloquean cuando el usuario se retira</li><li>Anillo de pie ajustable en altura (cromado)</li><li>Cojín de cuero sintético suave y cómodo (lavable y resistente al desinfectante)</li><li>Asiento ajustable en altura de 580 a 850 mm con muelle neumático</li><li>Asiento ergonómico con soporte para la pelvis</li><li>Base de plástico estable y plana con forma de estrella</li></ul><br><P>Ideal para estaciones de trabajo elevadas en talleres y entornos de producción donde se requiere una movilidad segura.</P><br><P>Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje.</P><br><P>Por motivos de seguridad, los asientos de más de 650 mm de altura no pueden girarse si se están usando. Los innovadores rodillos de bloqueo del asiento permiten cumplir con este requisito. En cuanto el usuario se retira, el asiento se puede mover y girar automáticamente.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118070879.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118070879.jpg457719/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Equipamiento de taller/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Maletín de herramientas/Equipamiento de taller/Camilla2024-06-11T02:33:04+0000