Silla de trabajo giratoria

Ref.: 1967700446

SILLA-ERGO-NEON-BASIS-ROLLEN-GR

Descripción

SILLA-ERGO-NEON-BASIS-ROLLEN-GR
Silla de trabajo giratoria
Neon
El modelo Neon es el buque insignia para la industria moderna. Es el único de su clase que cuenta con características ergonómicas, de diseño y de confort comparables. Neon combina lo que antes era desconocido en el entorno de producción: Propiedades ergonómicas y funcionales. Esta innovadora combinación de silla y tapicería del sistema 1+1 garantiza sostenibilidad, flexibilidad y una adaptación perfecta a la zona de trabajo correspondiente. Solamente necesita invertir en una silla una vez y, si es necesario, más adelante solamente en la tapicería nueva.
  • Ajuste de la altura del asiento con muelle neumático
  • Respaldo ergonómico extragrande
  • Ajuste de la altura del respaldo
  • Tecnología síncrona
  • Ajuste del peso del cuerpo
  • Ajuste de la inclinación del asiento
  • Regulación del fondo del asiento
  • Estable base en cruz de aluminio en color negro
  • Versiones con opción de base de patín de plástico grande o ruedas dobles con freno de ajuste de carga

Neon consta de dos elementos: el elemento silla con bastidor y mecanismo y el elemento cojín. Gracias al sistema 1+1, la tapicería de Neon se puede sustituir fácilmente. Los elementos de tapicería se colocan y se sujetan con un clic.


Entrega: sin tapicería. Debe solicitarse por separado. Accesorios: La tapicería de las sillas debe pedirse por separado para cada silla.

Altura mínima

450 mm
Más Información

Número de rollos

5 Uds
Más Información

Diseño del bastidor

Base en estrella con ruedas
Más Información

Regulación de altura

Más Información

Altura máxima

620 mm
Más Información

Con reposapiés

No
Más Información

Material del marco

Aluminio
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

450-620 mm
Más Información
Scroll to top