SILICONA SUPER RTV GRIS, 200 ML Adhesivo de silicona y compuesto sellador Super RTV Compuesto adhesivo y sellador de gran calidad para uso en la industria y el sector de la automoción.
Excelente resistencia a productos químicos
También se puede utilizar en zonas críticas en las que la junta entre en contacto con distintos líquidos
Excelente resistencia al aceite para motor y al aceite de transmisión, así como al refrigerante y al anticongelante
Sistema de endurecimiento no ácido
No es corrosivo, por lo que no tiene ningún impacto negativo en los componentes electrónicos ni en las sondas lambda
Sellador en bote de aire comprimido
Fácil de distribuir sin ayuda adicional
Los cordones finos permiten que el producto se aplique de manera uniforme
Adherencia óptima en superficies secas, limpias y sin polvo. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.
Al sellar cubetas de aceite y cajas de cambios, por ejemplo, es muy importante que el sellador no penetre en el interior. Por esta razón, le recomendamos aplicar el sellador en la superficie de una pieza de unión. Una ambas partes y, a continuación, presione cuidadosamente con la mano y deslice suavemente una pieza contra la otra. Después, vuelva a separa las piezas y, a continuación, retire el sellador que ha quedado en el interior. Vuelva a unir los componentes antes de un máximo de 5 minutos y apriete firmemente. Antes de la puesta en marcha, respete el tiempo de endurecimiento (dependerá del grosor del sellador).
Condiciones de resistividad a un volumen específico
de acuerdo con ASTM D-257
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
25 °C
Más Información
Contenido
200 ml
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-60 °C
Más Información
Rango de aplicaciones
Bombas de aceite;Bombas de agua;Carcasa del termostato;Cubetas de aceite;Cubierta de la caja de cambios;Cubierta del cojinete del árbol de levas;Cubierta frontal;Sellado de acumuladores;Área de admisión
Más Información
Resistencia química
Sí
Más Información
Elongación de ruptura máxima
550 %
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
envase a presión, sin exposición a la luz solar, mantener a
Más Información
Condiciones de densidad
a 20°C
Más Información
Color
Gris
Más Información
Condiciones de coeficiente de expansión térmica
de acuerdo con ASTM EB-31
Más Información
Peso del contenido
250 g
Más Información
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo
300 °C
Más Información
Condiciones de elongación de ruptura
de acuerdo con DIN 53504
Más Información
Velocidad de curado completo
3 mm/d
Más Información
Dureza Shore A
26
Más Información
Condiciones de resistencia a la tracción
de acuerdo con ASTM D-412
Más Información
Vida útil desde la producción
24 mes
Más Información
Resistencia dieléctrica
16 kV/mm
Más Información
Vida de trabajo mínima
5 min
Más Información
Resistencia mínima a la tracción
2.2 N/mm²
Más Información
Densidad
1.25 g/cm³
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
20 °C
Más Información
Permitividad relativa
2,8
Más Información
Condiciones de endurecimiento/curado total
23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información
Condiciones de resistencia dieléctrica
de acuerdo con ASTM D-149
Más Información
Valor de pH
7
Más Información
Código del sistema armonizado
321490000000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
334.000 g
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
260 °C
Más Información
Condiciones de conductividad térmica λ
de acuerdo con ASTM D-2214/70
Más Información
Condiciones de la permitividad relativa
1 MHz, ASTM D-150
Más Información
Condiciones de tiempo de formación de piel
a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información
Viscosidad/consistencia
Pasta tixotrópica
Más Información
Especificaciones correspondientes al automóvil
Chrysler 4318025;Fiat 9.55720/B;Ford D6AZ-19562-B;GM 1052751;GM 1052917
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima/máxima
20 hasta 25 °C
Más Información
Densidad/condiciones
1,25 g/cm³ / a 20°C
Más Información
Elongación de ruptura mínima/máxima
270-550 %
Más Información
Vida útil desde la producción/condiciones
24 mes / envase a presión, sin exposición a la luz solar, ma
https://www.wurth.es/silicona-super-rtv-gris-200-ml460219SILICONA SUPER RTV GRIS, 200 MLSILICONA SUPER RTV GRIS, 200 ML<br>Adhesivo de silicona y compuesto sellador Super RTV <br>Compuesto adhesivo y sellador de gran calidad para uso en la industria y el sector de la automoción.<br><p class="level1">Excelente resistencia a productos químicos</p><ul><li>También se puede utilizar en zonas críticas en las que la junta entre en contacto con distintos líquidos</li><li>Excelente resistencia al aceite para motor y al aceite de transmisión, así como al refrigerante y al anticongelante</li></ul><P></P><p class="level1">Sistema de endurecimiento no ácido</p><ul><li>No es corrosivo, por lo que no tiene ningún impacto negativo en los componentes electrónicos ni en las sondas lambda</li></ul><P></P><p class="level1">Sellador en bote de aire comprimido</p><ul><li>Fácil de distribuir sin ayuda adicional</li><li>Los cordones finos permiten que el producto se aplique de manera uniforme</li></ul><br><P>Adherencia óptima en superficies secas, limpias y sin polvo. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.</P><br><P>Al sellar cubetas de aceite y cajas de cambios, por ejemplo, es muy importante que el sellador no penetre en el interior. Por esta razón, le recomendamos aplicar el sellador en la superficie de una pieza de unión. Una ambas partes y, a continuación, presione cuidadosamente con la mano y deslice suavemente una pieza contra la otra. Después, vuelva a separa las piezas y, a continuación, retire el sellador que ha quedado en el interior. Vuelva a unir los componentes antes de un máximo de 5 minutos y apriete firmemente. Antes de la puesta en marcha, respete el tiempo de endurecimiento (dependerá del grosor del sellador).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3955809.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3955809.jpg460154/Anclajes, Obra y Soldadura/Anclajes, Obra y Soldadura/Seguridad y salud2024-02-16T19:41:58+0000