Spray de silicona

Ref.: 0893221
Ver todas las versiones

SILICONA-SPRAY-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Protege, cuida, embellece, lubrica y aísla plásticos, caucho y superficies pintadas

- Resistente a la corrosión

- Buena protección de los materiales

- Gran eficacia con dosis pequeñas

- Económico y de bajo consumo

- Antiestático

- Previene de posibles daños por descargas electrostáticas

- No produce manchas



Aplicaciones

- Protege piezas de goma o plástico prolongando su vida, evitando que se agrieten, se adhieran o se congelen (gomas de puertas, topes, parachoques, tubos de refrigeración, neumáticos, rejillas, toldos, etc )

- Utilizable como agente de desmolde en la industria de transformación de plásticos

- De uso en la industria del papel para lubricar las guillotinas, facilitando el corte y reduciendo el desgaste de las hojas

- Impregnación de techos descapotables o capotas

- Aísla los contactos eléctricos de la humedad

- Evita chirridos y crujidos molestos, especialmente entre materiales distintos

Viscosidad de la base de aceite cinemática

395 cSt
Más Información

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

-12 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Lata de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

419 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.61 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

Solución al 5 %
Más Información

Valor de pH

6,3
Más Información

Código del sistema armonizado

39100000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

424.750 g
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

395 cSt / a 40°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,61 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

6,3 / Solución al 5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638584042.pdf

Catálogo General

0893221

Ficha Técnica

32405948.pdf

Ficha Técnica

32406302.pdf

Hoja de datos de seguridad

04561287.PDF