Adhesivo de silicona y compuesto sellador Super RTV

Ref.: 08933311
Ver todas las versiones

SILICONA SUPER RTV NEGRA, 200 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA SUPER RTV NEGRA, 200 ML
Adhesivo de silicona y compuesto sellador Super RTV
Compuesto adhesivo y sellador de gran calidad para uso en la industria y el sector de la automoción.

Excelente resistencia a productos químicos

  • También se puede utilizar en zonas críticas en las que la junta entre en contacto con distintos líquidos
  • Excelente resistencia al aceite para motor y al aceite de transmisión, así como al refrigerante y al anticongelante

Sistema de endurecimiento no ácido

  • No es corrosivo, por lo que no tiene ningún impacto negativo en los componentes electrónicos ni en las sondas lambda

Sellador en bote de aire comprimido

  • Fácil de distribuir sin ayuda adicional
  • Los cordones finos permiten que el producto se aplique de manera uniforme

Adherencia óptima en superficies secas, limpias y sin polvo. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.


Al sellar cubetas de aceite y cajas de cambios, por ejemplo, es muy importante que el sellador no penetre en el interior. Por esta razón, le recomendamos aplicar el sellador en la superficie de una pieza de unión. Una ambas partes y, a continuación, presione cuidadosamente con la mano y deslice suavemente una pieza contra la otra. Después, vuelva a separa las piezas y, a continuación, retire el sellador que ha quedado en el interior. Vuelva a unir los componentes antes de un máximo de 5 minutos y apriete firmemente. Antes de la puesta en marcha, respete el tiempo de endurecimiento (dependerá del grosor del sellador).

Coeficiente de expansión térmica

0.0002 1/K
Más Información

Factor de pérdida

0,002
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Elongación de ruptura mínima

270 %
Más Información

Condiciones de factor de pérdida

1 MHz, ASTM D-150
Más Información

Base química

Siliconas neutras reticuladas, con base de oxima
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Resistencia química

Más Información

Elongación de ruptura máxima

550 %
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de coeficiente de expansión térmica

de acuerdo con ASTM EB-31
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

300 °C
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia dieléctrica

16 kV/mm
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2.2 N/mm²
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

20 °C
Más Información

Permitividad relativa

2,8
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

260 °C
Más Información

Condiciones de la permitividad relativa

1 MHz, ASTM D-150
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pasta tixotrópica
Más Información

Especificaciones correspondientes al automóvil

Chrysler 4318025;Fiat 9.55720/B;Ford D6AZ-19562-B;GM 1052751;GM 1052917
Más Información

Resistividad a un volumen específico

1000000000000000 Ohm/cm
Más Información

Conductividad térmica λ

0.2 J/(m*s*K)
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min
Más Información

Vida de trabajo máxima

4 min
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con ASTM D-676
Más Información

Condiciones de resistividad a un volumen específico

de acuerdo con ASTM D-257
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Rango de aplicaciones

Bombas de aceite;Bombas de agua;Carcasa del termostato;Cubetas de aceite;Cubierta de la caja de cambios;Cubierta del cojinete del árbol de levas;Cubierta frontal;Puertas;Techo solar
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

envase a presión, sin exposición a la luz solar, mantener a
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Dureza Shore A

30
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con ASTM D-412
Más Información

Vida de trabajo mínima

3 min
Más Información

Condiciones de resistencia dieléctrica

de acuerdo con ASTM D-149
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Código del sistema armonizado

321410900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

319.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con ASTM D-2214/70
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

20 hasta 25 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,25 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Elongación de ruptura mínima/máxima

270-550 %
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / envase a presión, sin exposición a la luz solar, ma
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 260 °C
Más Información

Elongación de ruptura máxima/condiciones

550 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Coeficiente de expansión térmica/condiciones

0,0002 1/K / de acuerdo con ASTM EB-31
Más Información

Elongación de ruptura mínima/máxima/condiciones

270-550 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

30 / de acuerdo con ASTM D-676
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

3-4 min
Más Información

Declaración de producto

638807825.pdf

Catálogo General

08933311

Ficha Técnica

32405676.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642484.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top