Sellador de silicona Oxym para ventanas

Ref.: 0892210801
Ver todas las versiones

SILICONA-NEUTRA-PLUS-TRANSP-310ML

Descripción

SILICONA-NEUTRA-PLUS-TRANSP-310ML
Sellador de silicona Oxym para ventanas
Sellador de silicona de elasticidad permanente para sellar juntas de construcción en techos y paredes.
  • Elasticidad permanente
  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV
  • Buena adherencia sin utilizar una imprimación en materiales para techado, mampostería, vidrio, esmalte, azulejos, cerámica esmaltada, metales lisos, uPVC y poliéster

No utilizar en mármol y piedra natural, por ejemplo, encimeras de cocina. Debido a la porosidad de algunos sustratos, pueden aparecer manchas por la migración de los plastificantes que contiene la silicona. Para esta aplicación utilizar siliconas específicas para el sellador de mármol o piedra natural Art. Nº 0892 211 XX; 0890 170 X.


Las superficies de aplicación deben ser resistentes, y estar limpias, secas y libres de grasa. Para lograr unas juntas perfectas visualmente, recomendamos tapar los bordes de las juntas con una cinta adhesiva adecuada. Conecte el cartucho a la pistola de cartuchos y aplique el contenido a la zona que desea tratar. Después de alisar la junta, elimine rápidamente cualquier residuo adhesivo para impedir que la aplicación se seque en la junta.


  • Para aplicaciones en interiores y exteriores, para sellar juntas de chimenea

  • Para el sellado de perforaciones en tragaluces, antenas y conductos de ventilación

  • Para juntas entre marcos de metal, madera o plástico, y materiales de construcción minerales

  • Para juntas entre vidrio y metal, madera y plástico, etc.

  • Para la conexión de tiras o superficies de asfalto sobre mampostería/hormigón

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Base química

Siliconas neutras reticuladas, con base de oxima
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

434 g
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

434.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Certificado Aenor

643054113.pdf

Catálogo General

0892210801
Scroll to top