Silicona colores a la carta

Ref.: 0892809007
Ver todas las versiones

SIL.NEUT ESP.RAL 9007 ALUM. GRIS 310 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIL.NEUT ESP.RAL 9007 ALUM. GRIS 310 ML
Silicona colores a la carta
NEUTRA PLUS
Silicona de curado neutro alcoxy con excelentes propiedades mecánicas. Clasificación según ISO 11600 Clas F+G 25 LM y Certificado AENOR.

Características

  • Silicona Neutra Plus Especial Colores, está fabricada en base alcoxy. Nos permite sellar diferentes materiales en interior o exterior, porosos y no porosos.
  • Contenido: 310 ml.

Ventajas

  • Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.
  • Gran adherencia.
  • Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos, como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).
  • Con fungicida: excelente propiedad para zonas sanitarias, como saunas, aseos, zonas de tránsito entre piscina y vestuarios, etc.

Beneficio

  • Excepcional resistencia al envejecimiento.
  • Gran durabilidad después de su aplicación.
  • Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agente químicos.
  • No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.
  • Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.
  • Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.
  • Totalmente neutra, no contiene disolventes, completamente inodora, no corrosivo.
  • Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona, menos tiempo de manipulación del producto.
  • Carta de colores PR01_0705800010

Desengrasar las superficies con Ipa Cleaner, PR01_0893223500, alcohol isopropílico o acetona. Retirar el resto de disolvente con un paño seco y limpio. En caso de duda sobre la adhesión de la silicona, utilizar la imprimación PR01_0892170. En sellados a dos caras con junta media, emplear la regla de la profundidad de sellado. Cortar el inicio de la rosca del envase según el tipo de cordón deseado y aplicar con pistola. Alisar el cordón con el alisador de silicona PR01_08933/ PR01_0893003. Para más información consultar la ficha técnica 03 01 0006 y 0007.

Número por palet

1200 Uds
Más Información

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Velocidad máxima de curado completo

2 mm/d
Más Información

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

35 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

300 %
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la tracción

4.5 N/mm²
Más Información

Color

Aluminio gris RAL 9007
Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %

según ISO 8339
Más Información

Dureza Shore A

24
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.37 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %/condiciones

0,37 N/mm² / según ISO 8339
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Certificado de garantía

538528323.pdf

Certificado Aenor

643055295.pdf

Catálogo General

0892809007

Ficha Técnica

32405651.pdf

Ficha Técnica

32405652.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf
Scroll to top