SILICONA-ESPECIAL-250-NEGRA-200ML Compuesto sellador para motores Silicone Special 250 Compuestos de sellado de silicona de elasticidad permanente para motor y carrocería, con una resistencia a la temperatura a corto plazo de 300 °C
Silicona de vulcanización en frío
Cubre importantes desniveles
Eficaz en el sellado, incluso tras años de vibraciones
Excelente adhesión y resistencia a productos químicos
No se desliza ni extrae roscas
La formación de la piel se produce transcurridos unos pocos minutos, la velocidad de vulcanización es de 1,5 mm/día
Para el sellado de superficies, huecos y grietas en separaciones de juntas, culatas, cajas de manivela, bombas de agua, refrigeradores, tubos de ejes, bases del cilindro (motocicletas), carcasas de intermitentes y faros, cordones de soldadura, etc.
https://www.wurth.es/silicona-especial-250-color-negro-200ml460194SILICONA-ESPECIAL-250-NEGRA-200MLSILICONA-ESPECIAL-250-NEGRA-200ML<br>Compuesto sellador para motores<br>Silicone Special 250<br>Compuestos de sellado de silicona de elasticidad permanente para motor y carrocería, con una resistencia a la temperatura a corto plazo de 300 °C<br><ul><li>Silicona de vulcanización en frío</li><li>Cubre importantes desniveles</li><li>Eficaz en el sellado, incluso tras años de vibraciones</li><li>Excelente adhesión y resistencia a productos químicos</li><li>No se desliza ni extrae roscas</li><li>La formación de la piel se produce transcurridos unos pocos minutos, la velocidad de vulcanización es de 1,5 mm/día</li></ul><br><P>Para el sellado de superficies, huecos y grietas en separaciones de juntas, culatas, cajas de manivela, bombas de agua, refrigeradores, tubos de ejes, bases del cilindro (motocicletas), carcasas de intermitentes y faros, cordones de soldadura, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/188512681.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/188512681.jpg/Maquinaria/Maquinaria/Ayuntamiento/Maquinaria/Ayuntamiento/Seguridad y salud2024-02-16T19:41:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!