Cinta de reparación de silicona

Ref.: 0985077200
Ver todas las versiones

CINTA-AUTOVULC-SILICONA-NEGRA-25MMX3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-AUTOVULC-SILICONA-NEGRA-25MMX3M
Cinta de reparación de silicona
Cinta de silicona autovulcanizante de alta resistencia para reparaciones y sellados instantáneos.

Resistente a una amplia gama de medios.

Sellados y reparaciones impermeables y herméticas en segundos.

Muy versátil.

Muy sencillo y rápido de aplicar.

Ideal para servicios de asistencia en caso de avería y servicios de emergencia.

También funciona sobre superficies húmedas o con restos de aceite, y bajo el agua.

La cinta no deja residuos al retirarla.

Elasticidad permanente.


La cinta se autosella mientras se coloca en torno al objeto bajo tensión. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


  • Para la reparación y el sellado de tuberías y mangueras de hasta 8 bares (Ø 1")

  • Para sellar/reparar tuberías de calefacción, conductos de refrigeración, racores, tuberías de agua, etc.

  • Para sellar/reparar mangueras de radiador, conductos de aceite, mangueras de jardín, componentes neumáticos, etc.

  • Para sellar/reparar conductos en maquinaria de construcción, etc.

  • Para el revestimiento de empuñaduras de herramientas

  • También apto para aplicaciones en barcos, accesorios de acampada, etc.

La cinta no es autoadhesiva. Diseñada exclusivamente para reparaciones temporales. No se puede reutilizar. No se recomienda reposicionar la cinta después del sellado.



Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. Debe respetar las especificaciones de las normativas aplicables y la información de la hoja de datos técnicos cuando use este producto.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Grosor total

1.5 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Resistencia dieléctrica

400 V/mm
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

Silicona
Más Información

Código del sistema armonizado

391 910 8090
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

260 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 260 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Catálogo General

0985077200

Ficha Técnica

32406310.pdf
Scroll to top