Elemento insonorizante VARIFIX®

Ref.: 0862101
Ver todas las versiones

SILENTBLOCK VARIFIX M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILENTBLOCK VARIFIX M8
Elemento insonorizante VARIFIX®
Con arandela

Para montaje con amortiguación de ruido y vibración

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


El elemento insonorizante se introduce en el perfil de montaje.

Diámetro de agujero redondo

8.5 mm
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm;36 x 36 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 62 mm
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.600 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Catálogo General

0862101

Ficha Técnica

32408319.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top