Abrazadera de banda con garras combinada

Ref.: 0544007125
Ver todas las versiones

SIKRL-(SML-CV-RAPID-VERB)-DN125

Descripción

SIKRL-(SML-CV-RAPID-VERB)-DN125
Abrazadera de banda con garras combinada
Abrazadera de seguridad de fijación longitudinal no firme para tubos SML y piezas moldeadas de conformidad con las normas DIN EN 877 y 19522
  • Para conectores de uno y dos tornillos
  • Para cargas de presión internas de hasta 10 bares para DN 50 a DN 100 (para DN 125 a 150, 5 bares; para DN 200, 3 bares)
  • Apta para todos los conectores Rapid (excepto el DN 250) y todos los conectores de dos tornillos CV + CE
  • DN 250 solo para conectores CV

  • Enrosque las dos mitades de la abrazadera de banda con garras en el tubo

  • Compruebe que las mitades de la abrazadera de banda con garras no queden apoyadas sobre la banda de fijación del conector

  • Apriete los tornillos en diagonal para garantizar que la abrazadera de banda de garras quede colocada en posición uniforme

  • Respete los pares de apriete correspondientes (verifíquelos con una llave dinamométrica)

  • Conductos de agua de lluvia y aguas residuales en zonas auxiliares

  • Tuberías de desagüe de tejados (sistema HDE)

  • Sistemas de elevación

Para los artículos número 0544007200 y 0544007250, este producto cuenta con tres secciones con garras

Longitud del tornillo

35 mm
Más Información

Longitud

98 mm
Más Información

Designación del material

S235JR
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Par mínimo

25 Nm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura nominal DN

DN 125
Más Información

Diámetro

201 mm
Más Información

DIN

912
Más Información

Par máximo

30 Nm
Más Información

Estándar EN

10025
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1303.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

5 bar
Más Información

Normas

EN 10025, DIN 912
Más Información

Par mínimo/máximo

25-30 Nm
Más Información

Diámetro nominal x longitud del tornillo

10 x 35 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top