Set de sifón de inspección de para aire acondicionado

Ref.: 0862423050
Ver todas las versiones

SIFON AA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Sifón para instalaciones de Aire Acondicionado

- Sifón diseñado para evitar los malos olores procedentes de las tuberías de descarga de condensados

- Dispone de una tapa que permite su revisión, al contrario de la mayoría de desagües del mercado que van empotrados en pared haciendo imposible su inspección

- El cuerpo del sifón es transparente pudiendo verificar visualmente su funcionamiento

- Cuatro entradas y salidas, dos verticales y dos horizontales, lo que facilita mucho su instalación dependiendo del posicionamiento de la caja

- Salidas a 20, 26 y 32mm para su conexión a tubos de diferentes medidas

Profundidad

57 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Conexión, tubo de diámetro 3

32 mm
Más Información

Anchura

204 mm
Más Información

Conexión, tubo de diámetro 2

26 mm
Más Información

Conexión, diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

204 mm
Más Información

Longitud de la carcasa

239 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

422.000 g
Más Información

Altura

239 mm
Más Información

Catálogo General

0862423050

Ficha Técnica

32408500.pdf