Sifón extensible de plástico

Ref.: 0888801331
Ver todas las versiones

SIFON EXTENSIBLE 1-1/4 D32-40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIFON EXTENSIBLE 1-1/4 D32-40MM
Sifón extensible de plástico
W-SE

Características

  • Material: Polipropileno (PP).
  • Color: blanco.
  • Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta +60 ºC.
  • Incluye goma plana y embellecedor

Ventajas

  • Sifón básico de muy sencilla instalación. Roscado en la válvula y encolado en el desagüe.
  • Muy versátil:

Extensible desde 300 hasta 800 mm.

Conexión desagüe Ø32 y Ø40 mm y Ø40 y Ø50 mm.

  • Gran resistencia química.

Longitud del tubo de pared

750 mm
Más Información

Longitud del tubo de inmersión

60 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Altura mínima

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

95 °C
Más Información

Diámetro

1-1/4 in
Más Información

Altura máxima

80 mm
Más Información

Altura 2

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

95 °C
Más Información

Resistencia contra

Acetona;Amoniaco;Etanol (20%);Etanol (5%);Metanol;Ácido acético (5%);Ácido fórmico (25 %);Ácido láctico
Más Información

Altura mínima/máxima

30-80 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 95 °C
Más Información

Catálogo General

0888801331

Ficha Técnica

32408557.pdf
Scroll to top