Hoja de sierra para caladora, metal, tres estrellas Longlife & Speed

Ref.: 061505012
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-MET/ALU-5UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-MET/ALU-5UDS
Hoja de sierra para caladora, metal, tres estrellas Longlife & Speed
Cortes precisos y en ángulo recto, por ejemplo, en chapa metálica. Robusta, rápida y resistente, con una larga vida útil
  • La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo ancho.
  • El paso de diente de 2 × 2 garantiza un trabajo cómodo y sencillo
  • Para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada
  • Para utilizar con sierras de calar compatibles con cuchillas de mango en T

Líquido refrigerante


Aceites de corte y perforación, aguarrás, petróleo o una mezcla de aguarrás y petróleo, agua (precaución: evite el contacto con piezas eléctricas).


  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra para caladora.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

1 mm
Más Información

Longitud de trabajo

68 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

91 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas de metal grueso
Más Información

Adecuado para

Aluminio;Metal pesado no ferroso
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Espaciado entre dientes

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1-3 mm
Más Información

Catálogo General

061505012

Ficha Técnica

32405441.pdf
Scroll to top