Hoja de sierra para caladora, construcción, una estrella

Ref.: 0608116106
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-5UD-METAL-LARGA-105/1,2MM

Descripción

SIERRAS-CALAR-5UD-METAL-LARGA-105/1,2MM
Hoja de sierra para caladora, construcción, una estrella
Para material de varias capas y chapas metálicas finas
Paso de diente optimizado para un corte limpio de materiales de varias capas y chapas metálicas finas
  • Paso de diente muy fino de 1,2 mm para cortes rectos con espesores de material de hasta 3 mm
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

1 mm
Más Información

Longitud de trabajo

105 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finas;Material de varias capas
Más Información

Adecuado para

Aluminio;Metal pesado no ferroso
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Longitud útil

105 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1-3 mm
Más Información
Scroll to top