Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
2 mm |
Longitud de trabajo |
90 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
117 mm |
Diseño |
Progresivo |
Grosor máximo del material |
65 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Contrachapado;Madera dura, madera blanda;Madera encolada;Plancha aglomerada;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico |
Espaciado mínimo entre dientes |
2 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
3 mm |
Grosor |
1.35 mm |
Material a procesar |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
45.000 g |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes |
2-3 mm |
Grosor mínimo/máximo del material |
2-65 mm |
Catálogo General |
0608116234 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |
Ficha Técnica |
32405449.pdf |