- El dentado de la nueva sierra Long Life reduce las roturas de dientes cortando pequeños tubos y perfiles en máquinas manuales y/ó automáticas
- Los dientes tienen la parte posterior muy reforzada para soportar mejor el choque generado en cortes intermitentes y aplicaciones con tendencia al desgarro como el corte de tubos de acero inoxidable
- Triscado especialmente desarrollado
- El triscado variable en abanico reduce las vibraciones e incrementa la duración de los filos de corte
APLICACIONES:
- Dentado 8/11 Para campo de aplicación de sierras estándar 8/12z
Tubos y perfiles de 1 - 5 mm espesor
Materiales macizos 10 30 mm
- Dentado 5/7 Para campo de aplicación de sierras estándar 5/8 y 6/10
https://www.wurth.es/sierra-wurth-m42-long-life-2925mm-27mm-0-90mm-8-11z479563S.CINTA M42 LF 2925X27X0,90 8/11- Dientes reforzados<br><br>- El dentado de la nueva sierra Long Life reduce las roturas de dientes cortando pequeños tubos y perfiles en máquinas manuales y/ó automáticas<br><br>- Los dientes tienen la parte posterior muy reforzada para soportar mejor el choque generado en cortes intermitentes y aplicaciones con tendencia al desgarro como el corte de tubos de acero inoxidable<br><br>- Triscado especialmente desarrollado<br><br>- El triscado variable en abanico reduce las vibraciones e incrementa la duración de los filos de corte<br><br><br><br>APLICACIONES:<br><br>- Dentado 8/11 Para campo de aplicación de sierras estándar 8/12z<br><br>Tubos y perfiles de 1 - 5 mm espesor<br><br>Materiales macizos 10 30 mm<br><br>- Dentado 5/7 Para campo de aplicación de sierras estándar 5/8 y 6/10<br><br>Tubos y perfiles de 3 -10 mm espesor<br><br>Materiales macizos 20 50 mmhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128876845.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/128876845.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Discos de corte con punta de metal duro2024-02-16T19:51:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!