Hoja de sierra bimetálica

Ref.: 0602826008

S.CINTA BIM M42 LF 2600X27X0,9 5/7

Descripción

S.CINTA BIM M42 LF 2600X27X0,9 5/7
Hoja de sierra bimetálica
M42 PROTEC
Sierra bimetálica universal de acero rápido M42 con dientes terminales reforzados (Rockwell 67-69), desarrollada para el corte en máquinas de mano pequeñas, semiautomáticas y de producción amplia.

Alto contenido de molibdeno y cobalto

Alta resistencia al desgaste y a la abrasión en cortes en serie.

Dentado variable

Estos reducen la vibración durante el corte, aumentan el rendimiento y reducen el ruido durante el proceso.

Nueva geometría de los dientes

Parte superior reforzada para evitar que los dientes se rompan en cortes intermitentes.

Disposición especial de los dientes

Evita que los dientes se atasquen en los componentes.


  • Producto desarrollado especialmente para cortar perfiles estructurales, uno a uno o apilados, así como para pequeños tubos y perfiles, en particular en acero inoxidable

  • Vigas y perfiles estructurales

  • Ángulos, doble T, U y otros

  • Cortes en elementos apilados

  • Tuberías estructurales

  • Tubos y perfiles de acero inoxidable

Material

Bimetal M42
Más Información

Longitud

2600 mm
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Grosor

0.90 mm
Más Información

Tipo de dientes

5/7 TPI
Más Información

Tipo

M42P
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Longitud x altura x grosor

2600 x 27 x 0,90 mm
Más Información
Scroll to top