Sierra en banda bimetálica

Ref.: 0602301061

S.CINTA BIM-M42 3010X27X0,9 Z6/10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

S.CINTA BIM-M42 3010X27X0,9 Z6/10
Sierra en banda bimetálica
M42
  • Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo).
  • Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.
  • Alta dureza acero M 42.
  • Gran resistencia al desgaste.
  • Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.
  • Sierra universal con muchas geometrías.
  • Alto rendimiento en general en todas las aplicaciones.
  • Dureza: 68 - 69 HRC.

Longitud

3010 mm
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Tipo

bimetal, 6-10 dents
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Longitud x altura x grosor

3010 x 27 x 0,9 mm
Más Información

Catálogo General

0602301061

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf

Ficha Técnica

351666951.pdf
Scroll to top