Sierra de banda multiusos bimetálica

Ref.: 0602260046

S.CINTA BIM-M42 2600X27X0,9 Z4/6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

S.CINTA BIM-M42 2600X27X0,9 Z4/6
Sierra de banda multiusos bimetálica
Una hoja para cualquier trabajo

Bimetálica (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)

Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)

  • Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.
  • Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
  • Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos
  • Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.

Parte trasera de los dientes reforzada

  • Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales
  • Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos

Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.



La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:


  • Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.

  • Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.

  • Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Material

Bimetal M42
Más Información

Longitud

2600 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

4 pzas./in
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Grosor

0.90 mm
Más Información

Tipo de dientes

4/6 TPI
Más Información

Tipo

M42
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Longitud x altura x grosor

2600 x 27 x 0,90 mm
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

4-6 pzas./in
Más Información

Catálogo General

0602260046

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf
Scroll to top