Sierra en banda bimetálica

Ref.: 0602206061

ODU S.CINTA M42 2060X20X0,9 6/10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ODU S.CINTA M42 2060X20X0,9 6/10
Sierra en banda bimetálica
M42
  • Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo).
  • Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.
  • Alta dureza acero M 42.
  • Gran resistencia al desgaste.
  • Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.
  • Sierra universal con muchas geometrías.
  • Alto rendimiento en general en todas las aplicaciones.
  • Dureza: 68 - 69 HRC.

Material

Bimetal M42
Más Información

Longitud

2060 mm
Más Información

Sección transversal máxima del perfil

30 cm²
Más Información

Grosor máximo del material

30 cm
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Material a procesar

Bandas de acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

586.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

0602206061

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf

Ficha Técnica

351666951.pdf
Scroll to top