Sierra de banda multiusos bimetálica

Ref.: 0602147014

S.CINTA M42 1470X13X0,65 14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

S.CINTA M42 1470X13X0,65 14
Sierra de banda multiusos bimetálica
Una hoja para cualquier trabajo

Bimetálica (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)

Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)

  • Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.
  • Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
  • Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos
  • Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.

Parte trasera de los dientes reforzada

  • Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales
  • Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos

Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.



La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:


  • Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.

  • Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.

  • Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.

Longitud

1470 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Grosor

0.65 mm
Más Información

Tipo de dientes

10/14 TPI
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Longitud x altura x grosor

1470 x 13 x 0,65 mm
Más Información

Catálogo General

0602147014

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf
Scroll to top