AFS 12 COMPACT CARTÓN (No incluye baterías, cargador ni maletín de transporte) Potente y compacta sierra tipo sable de 12 V para aserrar madera, plástico, metal y placas de yeso.
Características - Compacta, versátil y ergonómica. - Mango con superficie Soft-grip. - Potente sistema de batería M-CUBE®. - Interruptor con arranque progresivo. - Velocidad variable por interruptor. - Cambio de sierra sin herramientas. - Indicador de carga de la batería. - Amplias rejillas de ventilación.
Ventajas - El mango delgado y la superficie de agarre soft-grip aseguran una alta ergonomía y trabajo sin fatiga. Permite el acceso a lugares difíciles donde no entran otras máquinas de corte. Batería reforzada más duradera y segura. Cambio de la hoja de sierra fácil y rápido para adaptarse a diferentes trabajos. Permite controlar la velocidad de corte de la sierra.
Beneficios - Reduce las bajas por lesiones articulares y fatiga del operario. Mayor productividad. Ahorro de tiempo en comparación con un proceso manual. Inversión reducida comparada con máquinas de mayores prestaciones para el mismo trabajo.
Garantía - 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
https://www.wurth.es/sierra-sable-bateria-afs-12-compact-carton423560SIERRA SABLE BATERÍA AFS 12 COMP CARTONAFS 12 COMPACT CARTÓN (No incluye baterías, cargador ni maletín de transporte)<br>Potente y compacta sierra tipo sable de 12 V para aserrar madera, plástico, metal y placas de yeso.<br><br>Características<br>- Compacta, versátil y ergonómica.<br>- Mango con superficie Soft-grip.<br>- Potente sistema de batería M-CUBE®.<br>- Interruptor con arranque progresivo.<br>- Velocidad variable por interruptor.<br>- Cambio de sierra sin herramientas.<br>- Indicador de carga de la batería.<br>- Amplias rejillas de ventilación.<br><br>Ventajas<br>- El mango delgado y la superficie de agarre soft-grip aseguran una alta ergonomía y trabajo sin fatiga. Permite el acceso a lugares difíciles donde no entran otras máquinas de corte. Batería reforzada más duradera y segura. Cambio de la hoja de sierra fácil y rápido para adaptarse a diferentes trabajos. Permite controlar la velocidad de corte de la sierra.<br><br>Beneficios<br>- Reduce las bajas por lesiones articulares y fatiga del operario. Mayor productividad. Ahorro de tiempo en comparación con un proceso manual. Inversión reducida comparada con máquinas de mayores prestaciones para el mismo trabajo.<br><br>Garantía<br>- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envíohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28178894.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/28178894.jpg423599452500453029480253480302480313480318480328480336/Martillos eléctricos y percutores/Martillos eléctricos y percutores/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Martillos eléctricos y percutores/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:47+0000