Sierra de sable a batería SBS 28-A

Ref.: 070020702
Ver todas las versiones

SIERRA SABLE BAT. SBS 28-A BOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA SABLE BAT. SBS 28-A BOX
Sierra de sable a batería SBS 28-A
Sierra de sable potente a batería con tecnología de ion-litio. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion-litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

La velocidad se puede ajustar fácilmente para distintos materiales

2 ajustes

Procesos de trabajo seguros

Si la hoja de sierra se atasca, el acoplamiento de seguridad evita tanto daños en la máquina como lesiones en el usuario.

Las hojas de sierra se pueden cambiar rápidamente sin necesidad de herramientas

Montura con cambio rápido de hoja de sierra

Tope ajustable sin herramientas

El ajuste del tope garantiza que se pueda utilizar toda la longitud de la hoja de sierra.

Larga vida útil

La barra de elevación con juntas especiales protege el engranaje del polvo, lo que aumenta la vida útil de la sierra.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

3.1 kg
Más Información

Entrada de alimentación

900 W
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

4.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Régimen de marcha en vacío mín. en la 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Potencia de salida

600 W
Más Información

Régimen de marcha en vacío mín. en la 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

3000 U/min(rpm)
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Vibración

19.5 m/s²
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Régimen de marcha en vacío máx. 1.ª marcha

2000 U/min(rpm)
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Longitud de recorrido

29 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

86 dB
Más Información

Régimen de marcha en vacío máx. 2.ª marcha

3000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Tensión nominal

28 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5760.000 g
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

0-3000 U/min(rpm)
Más Información

Régimen de marcha en vacío mín./máx. 2.ª marcha

0-3000 U/min(rpm)
Más Información

Régimen de marcha en vacío mín./máx. 1.ª marcha

0-2000 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top