Caladora neumática DST 380

Ref.: 0703881
Ver todas las versiones

SIERRA-NEUMATICA-WURTH-DST380

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA-NEUMATICA-WURTH-DST380
Caladora neumática DST 380
Resistente sierra para carrocería para aplicaciones exigentes y con una larga vida útil.

Protección contra la activación involuntaria

Válvula de seguridad con palanca

Trabajo cómodo

Empuñadura recubierta de goma

Se puede utilizar para trabajos por encima de la cabeza

Hoja de sierra giratoria 180°

Gran versatilidad

Control de potencia integrado para adaptarse a cualquier aplicación

Ajuste preciso de la profundidad de corte

Guía ajustable


Ideal para cortar aluminio, plástico, fibra de vidrio (máx. 4 mm) y chapas de metal de hasta 1,6 mm


En caja individual


  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.

  • Racor rápido no incluido en la entrega

Longitud

215 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Accesorio de fijación para soporte plano
Más Información

Consumo de aire

170 l/min
Más Información

Régimen de marcha en vacío

9500 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

38 mm
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

971.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in
Más Información

Catálogo General

0703881

Ficha Técnica

32409916.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top