Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas

Ref.: 061527540
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-74MM/4,3MM-3UDS

Descripción

SIERRAS-CALAR-ZEBRA-74MM/4,3MM-3UDS
Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas
Para placas de yeso y fibrocemento
Hoja de sierra de alto rendimiento con alta capacidad de corte y vida útil prolongada Para cortar, por ejemplo, placas de yeso y fibrocemento
  • Ideal para cortes rectos en materiales gruesos
  • Paso de diente grueso de 4,3 mm y longitud de 100 mm o 117 mm para materiales con grosores de 5 a 70 mm o 5 a 80 mm
  • Para uso con caladoras con mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Metal duro
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

74 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Grosor máximo del material

70 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Fibrocemento;Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Placas de yeso
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Longitud útil

74 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820299800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-70 mm
Más Información
Scroll to top